text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Handkabeltrommel H07RN-F 3G2.5 40m Schwarz 320mm 217 x 327 x 437mm


Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.

Objednací číslo B6141.233.124
Szín Kék
Mag keresztmetszete (mm²) 2.5
Kábelszerelvény H07RN-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 0
Baleno po 1

Specifikace

Szín Kék
Mag keresztmetszete (mm²) 2.5
Kábelszerelvény H07RN-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 0
Kábelhosszúság (m) 40
Material Gehäuse Plastic
Anzahl der Adern 3
Védettségi fok (IP) IP44
Automatikus kábeltekercselés Nein
Szerelőkerettel Igen
Hővédelemmel Igen
Márka Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g) 10500
Árucikk kód 85444290
Model Garant®

Popis

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.

Čísla materiálu

Objednací číslo B6141.233.124
EAN 4007123053834
UBB 240789075084
UNSPSC 26121635
Výrobní číslo položky 1233124
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.