text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Roughening disc Cubitron™ II Flex Grind dm125xT3 mm granul. 36+ offset stainless


A 3M™ Cubitron™ II rugalmas csiszolókorongot úgy tervezték, hogy a lehető leggyorsabban segítsen Önnek a különböző fémes anyagokon csiszolni, alakítani és csiszolni. A 3M Precíziós alakú szemcséket használva gyorsan és hűvösen vág, miközben fokozott rugalmasságot biztosít. a Cubitron II Rugalmas csiszolókorongok gyorsabb vágást és kevesebb mint feleanny

Cikkszám 6P328987
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 36
Márka 3M
Model Cubitron II
Type 7100140057

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II rugalmas csiszolókorongot úgy tervezték, hogy a lehető leggyorsabban segítsen Önnek a különböző fémes anyagokon csiszolni, alakítani és csiszolni. A 3M Precíziós alakú szemcséket használva gyorsan és hűvösen vág, miközben fokozott rugalmasságot biztosít. a Cubitron II Rugalmas csiszolókorongok gyorsabb vágást és kevesebb mint feleannyi kopást biztosítanak, mint a következő legjobb rugalmas csiszolókorongunk. A világ első rugalmas csiszolókorongja, amely a 3M forradalmi precíziós alakú szemcseszemcséjét tartalmazza - egy fejlett csiszolószerkezetet, amely mikroszkopikus alakzatokkal rendelkezik, amelyek a fémeken keresztülvágva gyorsabban vágnak, tovább tartanak és hűvösebbek, mint a hagyományos csiszolóanyagok.

Cikkszámok

Cikkszám 6P328987
UBB 500710760900
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 14443
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.