text.skipToContent text.skipToNavigation

Roughening disc Cubitron™ II Flex Grind dm115xT3 mm granul. 36+ offset stainless


A 3M™ Cubitron™ II hajlékony csiszolókorongot úgy tervezték, hogy segítsen a lehető leggyorsabban csiszolni, alakítani és csiszolni a különböző fémes anyagokon. A 3M precíziós alakú szemcséket használva, amelyek gyorsan és hűvösen vágnak, miközben fokozott rugalmasságot biztosítanak. a Cubitron II rugalmas csiszolókorongok gyorsabb vágást és kevesebb mi

Cikkszám 7R026144
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 36
Márka 3M
Model Cubitron II
Type 7100140056

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II hajlékony csiszolókorongot úgy tervezték, hogy segítsen a lehető leggyorsabban csiszolni, alakítani és csiszolni a különböző fémes anyagokon. A 3M precíziós alakú szemcséket használva, amelyek gyorsan és hűvösen vágnak, miközben fokozott rugalmasságot biztosítanak. a Cubitron II rugalmas csiszolókorongok gyorsabb vágást és kevesebb mint feleannyi kopást biztosítanak, mint a következő legjobb rugalmas csiszolókorongunk. A világ első rugalmas csiszolókorongja, amely a 3M forradalmi precíziós alakú szemcseszemcséjét tartalmazza - egy fejlett csiszolószerkezetet, amely mikroszkopikus alakzatokkal rendelkezik, amelyek a fémeken keresztülvágva gyorsabban vágnak, tovább tartanak és hűvösebbek, mint a hagyományos csiszolóanyagok.

Cikkszámok

Cikkszám 7R026144
UBB 500710760744
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 14440
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.