text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP yellow L800xW400xH300 mm


Cikkszám 8J761882
Szín Jaune
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Átlátszó Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 330
Belső magasság (mm) 298
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 300
Külső mélység (mm) 800
Belső mélység (mm) 650
Márka Fabory approved vendor
Type K400/80 28480014

Cikkszámok

Cikkszám 8J761882
EAN 4053133004977
UBB 500583499818
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000446949
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.