Raktári tárolódobozok
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
Szerszámtartók
Raktári tárolódobozok
Raktári tárolódobozok
2D303533
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
Rotating stackable container PP yellow L590xW380xH135 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2D303533
Szín
Jaune
Hangerő (ml)
18
Fedéllel
Nem
Anyag
Műanyag
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
0.9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Jaune
Hangerő (ml)
18
Fedéllel
Nem
Anyag
Műanyag
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
0.9
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
295
Belső magasság (mm)
130
Külső szélesség (mm)
380
Külső magasság (mm)
135
Külső mélység (mm)
590
Belső mélység (mm)
440
Márka
Fabory approved vendor
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2D303533
EAN
4053133004205
UBB
500581341285
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
9000446962