text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP red L600xW400xH420mm LA-KA-PE


Cikkszám 9F180762
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 70
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 347
Belső magasság (mm) 401
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 420
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 547
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 9F180762
EAN 4031022054210
UBB 500583792444
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz DTK600/ 420-0 ROT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.