Raktári tárolódobozok
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
Szerszámtartók
Raktári tárolódobozok
Raktári tárolódobozok
2R754962
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
Rotating stackable container PP red L600xW400xH210mm LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2R754962
Szín
Rouge
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
65
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
65
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
347
Belső magasság (mm)
191
Külső szélesség (mm)
400
Külső magasság (mm)
210
Külső mélység (mm)
600
Belső mélység (mm)
547
Márka
La-ka-pe
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2R754962
EAN
4031022053602
UBB
500581517421
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
DTK600/ 210-0 ROT