Raktári tárolódobozok
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
Szerszámtartók
Raktári tárolódobozok
Raktári tárolódobozok
7E400071
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
Rotating stackable container PP red L590xW380xH202mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7E400071
Szín
Rouge
Hangerő (ml)
34
Fedéllel
Nem
Anyag
Műanyag
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
1.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Hangerő (ml)
34
Fedéllel
Nem
Anyag
Műanyag
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
1.3
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
295
Belső magasság (mm)
195
Külső szélesség (mm)
380
Külső magasság (mm)
202
Külső mélység (mm)
590
Belső mélység (mm)
425
Márka
Fabory approved vendor
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7E400071
EAN
4053133004090
UBB
500583051999
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
K400/0 28400021