text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP grey L600xW400xH320mm LA-KA-PE


Cikkszám 8T425920
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 70
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 347
Belső magasság (mm) 301
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 320
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 547
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 8T425920
EAN 4031022054029
UBB 500583617542
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz DTK600/ 320-0 GRAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.