text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP grey L590xW380xH135 mm


Cikkszám 0I700714
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Átlátszó Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 295
Belső magasság (mm) 130
Külső szélesség (mm) 380
Külső magasság (mm) 135
Külső mélység (mm) 590
Belső mélység (mm) 440
Márka Fabory approved vendor
Type K400/05 28405016

Cikkszámok

Cikkszám 0I700714
EAN 4053133004236
UBB 500573725883
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000446963
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.