text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP blue L600xW400xH320mm LA-KA-PE


Cikkszám 6D325244
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 70
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 347
Belső magasság (mm) 301
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 320
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 547
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 6D325244
EAN 4031022054005
UBB 500582702295
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz DTK600/ 320-0 BLAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.