text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP blue L480xW312xH200mm LA-KA-PE


Cikkszám 0J905701
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 45
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 45
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 261
Belső magasság (mm) 187
Külső szélesség (mm) 312
Külső magasság (mm) 200
Külső mélység (mm) 480
Belső mélység (mm) 387
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 0J905701
EAN 4031022051851
UBB 500573746590
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz DLK1C BLAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.