Csőfogók 45º
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Fogók és csipeszek
Csőfogó kulcsok
Csőfogók 45º
0M949814
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
Rotating laser set LAR 160 600 m 7-part ± 5 deg STABILA
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0M949814
Ház színe
Egyéb
Távirányítóval
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Nem
Jelzőútvonal hossza (m)
600
Forgó jelzőútvonal
Igen
Pontosság (mm)
0.1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Ház színe
Egyéb
Távirányítóval
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Nem
Jelzőútvonal hossza (m)
600
Forgó jelzőútvonal
Igen
Pontosság (mm)
0.1
Az érzékelő hullámhossza (nm)
635
Védettségi fok (IP)
IP65
Akkumulátor típusa
Egyéb
Lézerosztály
2. osztály
Márka
Stabila
Árucikk kód
8204120000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0M949814
EAN
4005069192419
UBB
500709974942
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
19241