Racsnis rakományrögzítő hevederek
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
Költöztetés és burkolás
Teherautók és kocsik
6H184385
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
Rope winch BHW-2600 rope dm 8 mm rope capacity 18 m with 18 m galv. rope PLANETA
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
6H184385
Kialakítás
Drót/kötél csörlő
Alkalmas
Huzal
Felületvédelem
Galvanizált
Hajtás típusa
Kéz
Anyag
Egyéb
Húzóerő (kN)
12
Alkalmas huzal/láncszem átmérőhöz (mm)
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Drót/kötél csörlő
Alkalmas
Huzal
Felületvédelem
Galvanizált
Hajtás típusa
Kéz
Anyag
Egyéb
Húzóerő (kN)
12
Alkalmas huzal/láncszem átmérőhöz (mm)
8
Tekercs kapacitása (m)
18
Huzal/láncvezetővel
Igen
Csavarófejjel
Nem
Márka
Planeta
Árucikk kód
84253900
Type
H30043
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6H184385
EAN
4250450418672
UBB
500582763412
UNSPSC
24101608
Gyártó cikksz
9113450092