Racsnis rakományrögzítő hevederek
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
Költöztetés és burkolás
Teherautók és kocsik
0X871568
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
Rope winch BHW-1200 rope dm 5 mm rope capacity 20 m with 20 m galv. rope PLANETA
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0X871568
Kialakítás
Drót/kötél csörlő
Alkalmas
Huzal
Felületvédelem
Galvanizált
Hajtás típusa
Kéz
Anyag
Egyéb
Húzóerő (kN)
5.5
Alkalmas huzal/láncszem átmérőhöz (mm)
5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Drót/kötél csörlő
Alkalmas
Huzal
Felületvédelem
Galvanizált
Hajtás típusa
Kéz
Anyag
Egyéb
Húzóerő (kN)
5.5
Alkalmas huzal/láncszem átmérőhöz (mm)
5
Tekercs kapacitása (m)
20
Huzal/láncvezetővel
Igen
Csavarófejjel
Nem
Márka
Planeta
Type
H30041
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0X871568
EAN
4250450418658
UBB
500573937587
UNSPSC
24101608
Gyártó cikksz
9113450090