text.skipToContent text.skipToNavigation

Rolling workbench TREND 2.0 Outer-W1105xD470xH950mm Drawer 6 30kg 400kg PROMAT


6 fiókkal - fogantyúval - golyóscsapágyazva, fiókok teleszkópos futókkal és 100 %-os kihúzással, mindegyik csúszásgátló szőnyeggel - automatikus fiókbehúzás - MDF polc - 4 fiókos elválasztó készlet tartozék - központi zárrendszerrel (egyszerre csak egy fiók nyitható) - zárható az oldalra beépített hengerzárral 4 kulccsal. oldalsó hengerzár 4 kulccsal - PP görgők Ø 127 mm - 2 fix és 2 forgó görgő fékkel - Perforált panelrendszer (9 x 9 mm) mindkét oldalon a tartozékok könnyű beszereléséhez - Oldalsó rekesz ajtóval és 2 polccal - zárható (a fiókokkal egy vonalban) - Teljes hosszában oldalsó élvédelem, élvédelem az oldalakon Teljes méretek összeszerelve fogantyúval és kerekekkel (Sz x M x H) 1105 x 470 x 950 mm Méretek csak a váz (Sz x M x H) 1042 x 459 x 781 mm Belső méretek fiókok (Sz x M x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm Belső méretek fiókok (Sz x M x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm Külső méretek ajtó (Sz x H) 330 x 710 mm Terhelhetőség fiókonként 30 kg / teljes statikus terhelhetőség 400 kg.

Položka č. 5K370136
Značka Promat
HS kód 94032080
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Promat
HS kód 94032080

Popis

6 fiókkal - fogantyúval - golyóscsapágyazva, fiókok teleszkópos futókkal és 100 %-os kihúzással, mindegyik csúszásgátló szőnyeggel - automatikus fiókbehúzás - MDF polc - 4 fiókos elválasztó készlet tartozék - központi zárrendszerrel (egyszerre csak egy fiók nyitható) - zárható az oldalra beépített hengerzárral 4 kulccsal. oldalsó hengerzár 4 kulccsal - PP görgők Ø 127 mm - 2 fix és 2 forgó görgő fékkel - Perforált panelrendszer (9 x 9 mm) mindkét oldalon a tartozékok könnyű beszereléséhez - Oldalsó rekesz ajtóval és 2 polccal - zárható (a fiókokkal egy vonalban) - Teljes hosszában oldalsó élvédelem, élvédelem az oldalakon Teljes méretek összeszerelve fogantyúval és kerekekkel (Sz x M x H) 1105 x 470 x 950 mm Méretek csak a váz (Sz x M x H) 1042 x 459 x 781 mm Belső méretek fiókok (Sz x M x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm Belső méretek fiókok (Sz x M x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm Külső méretek ajtó (Sz x H) 330 x 710 mm Terhelhetőség fiókonként 30 kg / teljes statikus terhelhetőség 400 kg.

Čísla materiálu

Položka č. 5K370136
EAN 4015448928768
UBB 500729862309
UNSPSC 27110000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.