7 fiókkal - fogantyúval - golyóscsapágyazva, 100%-os kihúzású teleszkópos síneken kihúzható fiókok, mindegyik csúszásgátló alátéttel - automatikus fiókbehúzás - a fiókok felcímkézhetők - 25 mm vastag MDF lapból álló robusztus tárolófelület - 4 fiókra való elválasztó készlet tartozék - központi zárral (egyszerre csak egy fiók nyílik) - 2 zárható rekesz ajtóval (a fiókokhoz hasonlóan kulcsos) - 4 kulcsos beépített hengerzárral zárható - kiváló minőségű PVC görgők Ø 127 mm - 2 merev görgő Ø 127 mm. Ø 127 mm-es görgők - 2 fix és 2 lengőkerék fékkel - perforált falrendszer mindkét oldalon (9 x 9 mm) - a tartozékok könnyű felszereléséhez - 2 konzervdoboztartó lyukakkal a csavarhúzók számára (tartozék) - teljes hosszában oldalsó élvédelem, élvédelem Méretek összeszerelve, fogantyúval és kerekekkel (Sz x M x H) 1090 x 500 x 1055 mm Méretek csak váz (Sz x M x H) 1042 x 459 x 885 mm Belső méretek fiókok (Sz x M x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, belső méretek fiókok (Sz x M x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm Külső méretek ajtók (Sz x H): terhelhetőség fiókonként 30 kg / teljes statikus terhelhetőség 500 kg