text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac ütvecsavaros racsni 3/8


Cikkszám 1014400A
Szélesség 58
Magasság 28
Hosszúság (mm) 280
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 102
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 58
Magasság 28
Hosszúság (mm) 280
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 102
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 102
Ratcsos modell Igen
Impulzus meghajtó Igen
Darabonkénti súly (g) 1100
Árucikk kód 84671110
Type Impact Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 1014400A
EAN 8717659226225
UBB 500617128524
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz 1014400A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.