Shared tools
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
Pneumatikus csiszolók
Sarokcsiszolók
8R922806
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
Rodac sarokcsiszoló 16 x 100mm 14000RPM 0.7kW 1/4” BSP bemenet
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8R922806
Szélesség
371
Magasság
59
Hosszúság (mm)
377
Forgási sebesség (1/min)
14000
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
Egyéb
Max. tárcsaátmérő (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
371
Magasság
59
Hosszúság (mm)
377
Forgási sebesség (1/min)
14000
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
Egyéb
Max. tárcsaátmérő (mm)
100
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
114
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8R922806
EAN
8717659232219
UBB
500632162334
UNSPSC
27112749
Gyártó cikksz
RC261