text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac reduktor RAG640604


Cikkszám RAG640604
Hosszúság (mm) 56
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.7
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 19.05
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 56
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.7
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 19.05
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Darabonkénti súly (g) 346
Árucikk kód 84679200
Type Power Adapter

Cikkszámok

Cikkszám RAG640604
EAN 8717659205633
UBB 500613785715
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz RAG640604
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.