Csiszolók
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
Homokfúvók
Csiszolók
1H380655
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
Rodac Random Orbitalcsiszoló elszívással 150mm lapát 1/4” NPT levegőbemenet 5mm löket 1,5m/s²
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1H380655
Szélesség
60
Löket (mm)
150
Hosszúság (mm)
187
Forgási sebesség (1/min)
12000
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
150
A rezgőkör átmérője 1 (mm)
5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
60
Löket (mm)
150
Hosszúság (mm)
187
Forgási sebesség (1/min)
12000
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
150
A rezgőkör átmérője 1 (mm)
5
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Lyukak száma csiszolótárcsa
15
Szükséges légmennyiség
57
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1H380655
EAN
8717659228052
UBB
500632163324
UNSPSC
27112708
Gyártó cikksz
RC92461S