Racsnis kulcsok
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
Préslevegős csavarkulcsok
RC582BC
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
Rodac racsnis készlet fúvókás tokban 1/4-3/8„ négyszöghajtás 40Nm 1/4” BSP 850RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RC582BC
Szélesség
40
Magasság
57
Csomagolás
Ügy
Hosszúság (mm)
155
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
dugókulcsbetétek száma
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
40
Magasság
57
Csomagolás
Ügy
Hosszúság (mm)
155
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
dugókulcsbetétek száma
10
Szerszámok száma összesen
39
Üresjárati fordulatszám (1/min)
850
Bitbetétek száma
21
racsnis kulcsok száma
1
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
40
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
40
Ratcsos modell
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
40
Szükséges légmennyiség
114
Darabonkénti súly (g)
1770
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RC582BC
EAN
8717659220537
UBB
500613804292
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RC582BC