text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac központi vákuumos, véletlenszerű orbitális csiszoló 150 mm-es lapát 1/4” NPT levegőbemenet 2,5 mm löket 1,5m/s²


Article number 5W331285
Szélesség 60
Magasság 60
Löket (mm) 150
Hosszúság (mm) 187
Forgási sebesség (1/min) 12000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Csiszolókorong átmérője (mm) 150
Packed per 1

Specifications

Szélesség 60
Magasság 60
Löket (mm) 150
Hosszúság (mm) 187
Forgási sebesség (1/min) 12000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Csiszolókorong átmérője (mm) 150
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Lyukak száma csiszolótárcsa 15
Szükséges légmennyiség 57

Article numbers

Article number 5W331285
EAN 8717659228069
UBB 500632163571
UNSPSC 27112708
Manufacturer article nr  RC92462S
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.