Csiszolók
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
Homokfúvók
Csiszolók
8U695907
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
Rodac központi vákuumos, véletlenszerű orbitális csiszoló 150 mm-es lapát 1/4” NPT levegőbemenet 10 mm löket 1,5m/s²
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8U695907
Szélesség
60
Magasság
60
Löket (mm)
150
Hosszúság (mm)
187
Forgási sebesség (1/min)
12000
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
150
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
60
Magasság
60
Löket (mm)
150
Hosszúság (mm)
187
Forgási sebesség (1/min)
12000
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
150
Készülékoldali légbevezetés
Egyéb
Lyukak száma csiszolótárcsa
15
Szükséges légmennyiség
57
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8U695907
EAN
8717659233162
UBB
500632163738
UNSPSC
27112708
Gyártó cikksz
RC92463S