text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac hosszabbító RAG480125


Cikkszám RAG480125
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 240
Árucikk kód 84679200
Type Extension Bar

Cikkszámok

Cikkszám RAG480125
EAN 8717659215632
UBB 500613784494
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz RAG480125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.