text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac csiszolószalag K120 szemcse 13 x 450mm 13-alkatrészes


Cikkszám RA844513K120SET
Szélesség 13
Típus -
Hosszúság (mm) 450
Lyukasztó alakja Egyik sem
Alkatrészek száma 10
Vízálló Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 13
Típus -
Hosszúság (mm) 450
Lyukasztó alakja Egyik sem
Alkatrészek száma 10
Vízálló Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Granulálás 120 - 120
Festékhez alkalmas Nem
Alkalmas üveghez Nem
Perforációval a porelszíváshoz Nem
Horgos rögzítés Nem
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 120
Szalagcsatlakozás típusa Átfedett ízület
Lyukmintázat Egyik sem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Darabonkénti súly (g) 47

Cikkszámok

Cikkszám RA844513K120SET
EAN 8717659211535
UBB 500613774743
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz RA844513K120SET
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.