Csiszolók
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
Homokfúvók
Csiszolók
RC163
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
Rodac csiszológép 50/75mm 15000RPM 0,25kW 1/4” BSP bemenet
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RC163
Szélesség
38
Magasság
146
Hosszúság (mm)
115
Forgási sebesség (1/min)
15000
A gép súlya (kg)
0.8
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
38
Magasság
146
Hosszúság (mm)
115
Forgási sebesség (1/min)
15000
A gép súlya (kg)
0.8
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
75
Max. tárcsaátmérő (mm)
75
Rezgések (m/s²)
0.77
Maximális üzemi nyomás (psi)
91.37
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
190
Darabonkénti súly (g)
899
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RC163
EAN
8717659117882
UBB
500613803468
UNSPSC
27112708
Gyártó cikksz
RC163