text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac ütvecsavarozó 1„ négyszöghajtású 3800Nm 1/2” BSP 4100RPM


Cikkszám 1007400A
Szélesség 175
Magasság 160
Hosszúság (mm) 355
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4100
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 175
Magasság 160
Hosszúság (mm) 355
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4100
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Max. lazítónyomaték (Nm) 3800
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 3800
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 39
Szükséges légmennyiség 696
Darabonkénti súly (g) 10300
Árucikk kód 84671110

Cikkszámok

Cikkszám 1007400A
EAN 8717659220674
UBB 500613765006
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz 1007400A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.