Pneumatikus készletek
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
Pneumatikus készletek
RC630BC
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
Rodac ütvecsavaros csőkulcs dugókulccsal tokban 1/4„ négyszöghajtás 40Nm 1/4” BSP 10000RPM 8-alkatrészes
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RC630BC
Szélesség
42
Magasság
180
Hosszúság (mm)
135
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
10000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
40
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
42
Magasság
180
Hosszúság (mm)
135
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
10000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
40
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
40
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
12
Szükséges légmennyiség
150
Darabonkénti súly (g)
2.25
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RC630BC
EAN
8717659231496
UBB
500627694226
UNSPSC
40151601
Gyártó cikksz
RC630BC