text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac ütvecsapó aljzat RAG849570


Cikkszám RAG849570
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 70
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 70
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 80
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 2642
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám RAG849570
EAN 8717659208689
UBB 500613792232
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz RAG849570
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.