text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac ütvecsapó aljzat RAG849538


Cikkszám RAG849538
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 64
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 1082
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám RAG849538
EAN 8717659208481
UBB 500613791655
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz RAG849538
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.