text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac sűrített levegős tömlő 8 x 14mm poliuretán 20-60bar 30m


Cikkszám 7L798796
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Belső átmérő (mm) 8
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Belső átmérő (mm) 8
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Belső fal színe Fekete
Statikus huzal Nem
Névleges átmérő 5/16 hüvelyk
Minimális felszakítási nyomás (bar) 60
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyik sem
Külső fal színe Zöld

Cikkszámok

Cikkszám 7L798796
EAN 8717659192889
UBB 500632177514
UNSPSC 27131613
Gyártó cikksz RR7002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.