Préslevegős csavarkulcsok
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
Préslevegős csavarkulcsok
RC765B
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
Rodac ütvecsavarozó 1„ négyszöghajtású 3000Nm 1/2” BSP 4800RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RC765B
Szélesség
125
Magasság
170
Hosszúság
420
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4800
Készülékoldali légbevezetés
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
125
Magasság
170
Hosszúság
420
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4800
Készülékoldali légbevezetés
Egyéb
Max. lazítónyomaték (Nm)
3000
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
3000
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
45
Szükséges légmennyiség
378
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RC765B
EAN
8717659224368
UBB
500617267538
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RC765B