Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
5V316258
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
Ripca zsugorcső piros 3/8 5m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5V316258
Szín
Rouge
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
9.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
9.5
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
4.7
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
Névleges átmérő inch
3/8 hüvelyk
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5V316258
EAN
8712734054793
UBB
500640728092
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS95R-5