Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
9T521866
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
Ripca zsugorcső 9.0-3.0mm fekete 3:1 150m 150m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9T521866
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.7
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
150
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.7
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
150
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
9
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
3
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9T521866
EAN
8712734143633
UBB
500640715610
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSB090030-150