Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
9G553368
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
Ripca zsugorcső 9,5-4,8 mm kék 2:1 5m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9G553368
Szín
Kék
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
9.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
9.5
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
4.7
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9G553368
EAN
8712734074104
UBB
500640728415
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS95U-5