text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 9,0 - 3,0mm sárga 5m


Cikkszám 4D407417
Szín Jaune
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 9
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 3
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Igen
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 4D407417
EAN 8712734142933
UBB 500640732607
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSY090030-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.