text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 9,0-3,0mm piros 3:1 5m 5m


Cikkszám 2T938386
Szín Rouge
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.7
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.7
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 9
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 3
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 2T938386
EAN 8712734142919
UBB 500640717699
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSR090030-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.