text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaine thermorétractable Ripca 9.0-3.0mm noir 3:1 5m


Objednací číslo 0J859975
Couleur Noir
Sans halogène Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm) 0.7
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Baleno po 1

Specifikace

Couleur Noir
Sans halogène Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm) 0.7
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 9
Diamètre interne après rétrécissement (mm) 3
Transparent Non
Imprimable Non
Avec adhésif intérieur Non
Homologation UL Oui
Marque Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J859975
EAN 8712734142896
UBB 500640715875
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSB090030-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.