text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 9,0-3,0mm fekete 3:1, ragasztós béléssel 5m


Cikkszám 3Q213679
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 9
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 3
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Igen
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Type Shrink Tubing with Adhesive Layer

Cikkszámok

Cikkszám 3Q213679
EAN 8712734028244
UBB 500644365669
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSSA9B-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.