text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 6.4-3.2mm fekete 2:1 150m


Cikkszám 7E919257
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.64
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 150
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.64
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 150
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 6.4
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 3.2
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca

Cikkszámok

Cikkszám 7E919257
EAN 8712734041199
UBB 500640726278
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSS64B-150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.