text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.
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
Hőre zsugorodó borítás
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Brands
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Összeszerelési cikkek és szerszámok
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
4W627590
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
Ripca zsugorcső 6,0 - 2,0mm sárga 5m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4W627590
Szín
Jaune
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Jaune
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
6
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
2
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Igen
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4W627590
EAN
8712734142889
UBB
500640732458
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSY060020-5