text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 6,0-2,0mm piros 3:1 5m 5m


Cikkszám 5J415599
Szín Rouge
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.7
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.7
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 6
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 2
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen

Cikkszámok

Cikkszám 5J415599
EAN 8712734142865
UBB 500640717442
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSR060020-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.