text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 6,0-2,0 mm kék 5m

Külső beszállítótól elérhető

Cikkszám 2X256687
Szín Kék
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 6
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 2
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Igen
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Árucikk kód 39172310
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 2X256687
EAN 8712734142872
UBB 500640731047
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSU060020-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.