text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 5m


Cikkszám 5L597941
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.76
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.76
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 19.1
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 9.5
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Árucikk kód 3926909790
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 5L597941
EAN 8712734016685
UBB 500644361866
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSS190B-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.