text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 39,0-13,0mm fekete 3:1 ragasztóréteggel 2m


Cikkszám 0B870419
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 2
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 39
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 2
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 39
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 13
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Igen
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca

Cikkszámok

Cikkszám 0B870419
EAN 8712734001414
UBB 500640730056
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSSA39B-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.