text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 38.1-19.1mm sárga 2:1 5m


Cikkszám 3E622881
Szín Jaune
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 31.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 31.8
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 15.9
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 3E622881
EAN 8712734074081
UBB 500640724604
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSS381Y-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.