text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 3.2-1.6mm kék 2:1 5m


Cikkszám 6C834893
Szín Kék
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 3.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 3.2
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 1.6
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 6C834893
EAN 8712734133429
UBB 500640723465
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSS32U-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.