text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 3.2-1.6mm fekete 2:1 3.2-1.6mm - 5m


Cikkszám 4P749401
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.51
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.51
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 3.2
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 1.6
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 4P749401
EAN 8712734016746
UBB 500644362856
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSS32B-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.