Remanufacturing Tools
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
0J290864
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
Ripca zsugorcső 3,2-1,6mm fekete 2:1 15m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0J290864
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.51
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
15
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.51
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
15
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
3.2
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
1.6
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0J290864
EAN
8712734086374
UBB
500644362690
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS32B-15